大阪タイユー
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。
チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。
ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。
仕様
足踏操作力(kg):25
トラスコ品番
135-9206
材質
スチール(SS400)
ストローク(mm)
ドラム缶:430
全長(mm)
1090
全幅(mm)
890
全高(mm)
1040
均等荷重(kg)
300
前輪内幅WI(mm)
650
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14470115
RX-K
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません