ツールトローリー 引出7段

ツールトローリー 引出7段 - GEDOREツールトローリー 引出7段 - GEDOREツールトローリー 引出7段 - GEDOREツールトローリー 引出7段 - GEDOREツールトローリー 引出7段 - GEDORE

ハンドル付きで取り回しが簡単です。
本体は丁寧に溶接されており堅牢です。
コーナーは丸まった形状で万が一接触しても傷をつけにくいです。
オールロック機能で搭載で1か所で全ての引き出しをロックできます。
本体の粉体焼き付け塗装により、錆びにくく傷つきにくいです。
ベアリングガイドを使いでスムーズに引き出せます。
引き出しは同時に複数が開かない安全設計です。
天板はABS樹脂で丈夫です。
天板には小物を保管できる収納スぺスがあります。

トラスコ品番855-0193材質本体:スチール、天板:ABS樹脂引出し数7ケース寸法(mm)奥行:510、間口:785、高さ:1045均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)400引出し高さ(mm)80×5段 162.5×2引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)640×400×80・162.5内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144695102977311
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,900/税込¥3,190
北海道地方1¥4,400/税込¥4,840
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする