日東エルマテリアル
養生用PFシート
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)
粘着はありません。
ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途
建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
厚さ(mm)
0.01
材質
ポリエチレン(PE)フィルム
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469668
PF1800-S
0.01
1800
200
232-5632
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14469677
PF1800-W
0.01
3600
100
232-5641
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。