光
養生シート ポリプレート
カッターなどで簡単に切れます。
低発泡で軽量、水に強いです。
用途
養生材・看板。
建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
2.4
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469625
PE1890-1
789-6069
ホワイト
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14469641
PE1890-4
789-6077
グリーン
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14469650
PE1890-5
789-6085
ブルー
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14469659
PE1890-6
789-6093
ブラック
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。