パネルスタンド アルミフリーイーゼル

パネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼル - TOKISEI

安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。
頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。
ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。
安心の日本製です。

用途ポスター展示用。材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上タイプ片面枠の色シルバー内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ(mm)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14470395AFEZ430143-5618A2~A1430×480×1180縦550~1100×横730A2~A1
19,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470411AFEZ600143-7229A1~A0600×530×1475縦740~1400×横900A1~A0
27,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする