光
アクリル製無地板
耐候性、透明性・光沢あり加工しやすいアクリル板です。
ガラスより軽量で割れにくいです。
板厚の均一性に優れています。
用途
機械カバー・ディスプレー・パーテーション・標示板に。
広告板・照明器具・建築資材・ガラスの代用として。
材質
アクリル
色
白
取付
穴ナシ(加工フリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14470569
A068-2L
001-4761
1100
650
2
¥
6,050
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470578
A068-2UL
001-4770
約1300
約1100
2
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470587
A068-3UL
001-4818
約1300
約1100
3
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長