加賀産業
Mo-1ML
ツバ無しヘルメット最軽量級。
被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。
「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
353
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)
54~62
内容量
1個
関連資料:
商品資料(1.94MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14468250
Mo-1ML
¥
4,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください