曜日別特売

Bo-1

Bo-1 - 加賀産業Bo-1 - 加賀産業Bo-1 - 加賀産業Bo-1 - 加賀産業
(1件のレビュー)

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)

用途防災用、一般作業用、電気作業用に。材質【帽体】ABS樹脂質量(g)330規格飛来・落下物用、電気用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1頭囲(cm)54~62内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14468286Bo-1-38エンジ
3,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14468295Bo-1-29ブラック
3,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
14468277Bo-1-37ハイトーングリーン
3,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14468311Bo-1-27ネイビー
3,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 災害時避難用
株式会社 トーアサプライ

ヘルメットはいくつかあるのだが、仕事で使う以外日曜大工やカミさんとの喧嘩の際も?といろいろ使いまわします、そこで災害時避難用として家族全員の枕元に常に置く様に購入しました。
あまり見かけない色なので人ごみの中でも目立ちそうです。もしあご当てがあったら言う事なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする