曜日別特売

Bo-1B

Bo-1B - 加賀産業Bo-1B - 加賀産業Bo-1B - 加賀産業Bo-1B - 加賀産業

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)

用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質【帽体】ABS樹脂質量(g)350規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1頭囲(cm)54~62内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14468320Bo-1B-37ハイトーングリーン
4,000
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
14468329Bo-1B-38エンジ
4,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
14468338Bo-1B-29ブラック
4,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
14468347Bo-1B-27ネイビー
4,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする