加賀産業
FoⅠ-1
Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途
防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
質量(g)
368
規格
飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54~62
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467918
FoⅠ-1-37
ハイトーングリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14467927
FoⅠ-1-38
エンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14467936
FoⅠ-1-3
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14467945
FoⅠ-1-27
ネイビー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください