曜日別特売

ちょこっとmini 透明ゲルコート樹脂キット

ちょこっとmini 透明ゲルコート樹脂キット - EpoChemicalちょこっとmini 透明ゲルコート樹脂キット - EpoChemical

白化やフクレが生じにくい優れた耐水・熱水性塗料
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
刷毛塗りとガン吹きどちらでも使えます。
縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がります。
表面強度も強く、気泡が入りにくいのが特徴でサーフェーサー下塗りが不要です。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、表面仕上げセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14469038FRPK-018-00009
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする