SAF(セフティー)
仮設分電盤用アルミスタンド
組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。
耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。
分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。
耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。
用途
仮設分電盤を固定する為の専用架台。
設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。
付属品
盤取り付け専用フック4個
トラスコ品番
340-2934
材質
アルミ合金
高さ(mm)
1287
奥行(mm)
168
間口(mm)
900
内容量
1台
注意
※本製品は分電盤専用の製品です、人は乗らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469571
OKAL900
¥
88,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません