光
リサイクルPETシート
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途
標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質
再生PET樹脂
長さ(mm)
約900
幅(mm)
約600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※熱により結晶化(白化現象)が起こるので、熱加工には不向きです。
※溶剤型接着剤(メーカー品番 PBN-1等)での接着加工はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14470691
RPT9061-1
645-2158
1
透明
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470700
RPT9066-1
645-2142
0.6
透明
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470709
RPT9061-2
645-2153
1
白
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470718
RPT9066-2
645-2148
0.6
白
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470727
RPT9061-3
645-2146
1
黒
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長