ブルーガード

ブルーガード - エムエフ

表面に強力なフィルムを貼っているので丈夫で長持ちします。
裏面にクッション材が付いてるので緩衝性が有り、床材を守ります。
耐水性がありますので屋内外問わず、使用可能です。
玄関ポーチ・選挙・災害時の体育館の床養生にも利用されています。
塩ビ製のシートに比べて非常に軽く、持ち運びし易いです。

用途建築・リフォーム・引越現場の屋内外の床養生・選挙投票所・災害時の体育館の養生に。トラスコ品番785-4021材質表面:ポリエチレン(PE)、裏面:発泡ポリエチレン厚さ(mm)3ブルー長さ(m)20幅(m)1内容量1本
注意
※防水処理を施した箇所では、雨の日滑る恐れがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14469711YS009
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする