BORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐

BORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivanceBORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivanceBORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivanceBORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivanceBORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivanceBORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivanceBORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivanceBORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐 - orivance

BORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐は、お子様との外出時にピッタリなヒップシートと抱っこ紐が一緒になった商品です。抱っこ卒業後にはおしゃれアイテムとして普段使いも楽しめます。コンパクトで軽いのに大容量、本体重量はわずか280gです。お子様の腰部分とバックル部分にはサポート機能付きでお子様をしっかりサポートします。ウエストベルトと厚さ1.5cmの肩パッドで、ママやパパの体への負担を軽減します。抱っこ卒業後もショルダーバッグとして長く使用可能。

用途子供との外出時に。容量スマートフォン、お財布、オムツ2~3枚、おしり拭き、ハンカチ、ティッシュなどが入ります。500mlのペットボトルも入る大きさです。耐荷重(kg)20全長(cm)ウエストベルト:118洗濯方法商品に記載のある洗濯マークを確認の上、ご対応ください。バックルなど絡まる恐れがありますので、洗濯ネットに入れてからご対応ください。適合年齢(歳)腰が据わっている6カ月頃~4歳頃までのお子さまを目安としてご使用ください。寸法(横×縦)(cm)33×16、肩パッド:49×7使用者体重(kg)2程度を目安としてください。国内の耐久試験に合格していますので、安心してご使用ください。内容量1個
注意
※腰のすわったお子さま~約20kgまで(目安:6カ月ごろ~4歳ごろ)のお子さまにご使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14475880Colulu0182ブラック
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14475889Colulu0183グレー
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする