曜日別特売

B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)

B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBIS

3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。
金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。
リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。
鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。
フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
在庫の防錆保管に。
材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80内容量1本
注意
※フィルム内側(ロゴ面でない側)から防錆成分が発散されるため、必ず内側に対象物を包んでください。
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14475006BM7-1000R666-54021000
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
14475941BM7-2400R666-54002400
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする