KBIS
B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)
高い防錆力とバリア性があります。
金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。
鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。
フィルム内側から防錆成分が発散します。
用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
スペアパーツ等の防錆保管に。
材質
ポリエチレン(PE)(VCI添加物)
厚さ(mm)
0.07
色
青
有効期間
未開封:2年
防錆可能年月
3年
注意
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14475031
BM7-2D100160N
1袋(100枚)
661-9470
160
100
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14475040
BM7-2D130200N
1袋(100枚)
661-9468
200
130
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14475049
BM7-2D150230N
1袋(100枚)
661-9465
230
150
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14475067
BM7-2D300460N
1袋(50枚)
661-9467
460
300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14475015
BM7-2D80130N
1袋(100枚)
661-9469
130
80
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
取扱停止中
14475058
BM7-2D230320N
1袋(100枚)
661-9466
320
230
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください