曜日別特売

エアソーブレード ねじ穴タイプ

エアソーブレード ねじ穴タイプ - LENOX(レノックス)

バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。

用途自動車用鋼板の切断に。トラスコ品番106-0035材質バイメタル厚さ(mm)0.65全長(mm)102ホワイト山数32適合材有効刃長(mm)90切断能力(mm)鉄~1.6内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1447490920472KCH432T
6,200
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする