曜日別特売

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)

セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!
現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品
ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備
ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット
後面:バッテリーボックス

用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔内容量1個
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14476047HSWB1700
23,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
14476056HSWSB1785
28,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする