LENOX(レノックス)
セーバーソーブレード 25枚入
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途
ステンレス・鉄・非鉄金属に。
トラスコ品番
216-1300
材質
バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
14
切断能力(mm)
非鉄金属鋼材:3.0~9.0
切断能力(mm)非鉄金属
3~9
有効刃長(mm)
130
切断能力(mm)ステンレス
3~6
切断能力(mm)鉄
3~6
内容量
1パック(25枚)
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474945
20494B614R
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください