曜日別特売

ポジカくっきりフィルム

ポジカくっきりフィルム - 三井化学ファインポジカくっきりフィルム - 三井化学ファインポジカくっきりフィルム - 三井化学ファインポジカくっきりフィルム - 三井化学ファインポジカくっきりフィルム - 三井化学ファインポジカくっきりフィルム - 三井化学ファインポジカくっきりフィルム - 三井化学ファインポジカくっきりフィルム - 三井化学ファイン

三井化学の「くっきり色素」技術を用いイエローライトを選択的にカットすることで、フィルム越しに見える景色を、自然な見え方ながら色鮮やかに見せるポリエステルベースのウインドウフィルムです。
災害時におけるガラスの飛散を防止し周囲の安全を確保します。(JIS A 5759適合)
紫外線を99%カットし、日焼けやインテリアの退色を抑制します。
表面のハードコート層により施工時や施工後の傷付きを軽減します。
国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-3742取得しています。

用途ガラス用飛散防止フィルム材質PETフィルム基材+粘着層長さ(m)2内容量1巻
注意
※アクリルなどの樹脂への施工:アウトガスが発生する可能性がある為、樹脂用ベースフィルムの利用をご検討下さい。
※薬剤(抗菌、抗ウイルス薬等)の塗布:問題ございません。
※熱割れを起こす可能性:あり(熱割れ計算を実施し、リスクを確認した上での施工をお願い致します。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14475128KBL452684-9037中間色1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
14475968KBL451684-9036中間色1.55
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14475119KBL602684-9034淡色1
オープン
取扱い終了
14475959KBL601684-9035淡色1.55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする