DEWALT
充電レシプロソー(18V)
二重オイルシールでオイル漏れ防止になっています。
軽量ボディーです。
用途
切断作業、特に壁際切断や解体に。
付属品
電池パック(DCB182-JP)2個、充電器(DCB115-JP)1個、ケース
トラスコ品番
105-5913
ストローク(mm)
28.6
幅(mm)
61
高さ(mm)
195
奥行(mm)
425
切断能力(mm)木材
265
バッテリー電圧(V)
18
ストローク数(min
-1
)
0~2950
切断能力(mm)軟鋼
130
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474927
DCS380M2-JP
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください