DEWALT
充電式ブロワー(18V)
風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。
本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途
清掃・送風作業等に最適です。
路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
658-7596
セット内容
バッテリー・充電器
幅(mm)
165
高さ(mm)
320
奥行(mm)
835
電源(V)
18
風速(km/h)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474988
DCMBL562P1-JP
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください