DEWALT
充電式ブロワー(54V)
湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。
本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途
清掃・送風作業等に最適です。
路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。
付属品
バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)
トラスコ品番
658-7602
セット内容
バッテリー・充電器
幅(mm)
230
高さ(mm)
420
奥行(mm)
770
電源(V)
54
風速(km/h)
195
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474997
DCM572X1-JP
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください