DEWALT
剪定ばさみ(18V)
偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。
コードレスパワー対応です。
用途
剪定作業に最適です。
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
658-7599
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
45
全長(mm)
342
電圧(V)
18
切断能力(mm)
38
切断径(mm)
最大38
バッテリー容量(Ah)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474970
DCMPP568P1-JP
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください