DEWALT
木材切断作業用セーバーソーブレード
刃先とタングを強化しました。
用途
木材切断作業
材質
Bi-Metal
種類
Bi-Metal
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14475076
DWAR966-JP
686-8722
1.6
225
6
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14475085
DWAR106-JP
686-8730
1.6
300
6
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14475101
DWAR960-JP
686-7235
1.3
225
10
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14475110
DWAR160-JP
686-8724
1.3
300
10
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください