超硬グリットセーバーソーブレード

超硬グリットセーバーソーブレード - LENOX(レノックス)

超硬粒子を刃先全体に施し、引っ掛かりや絡まることなくスムーズに切断できます。

用途
耐火二層管(トミジ管)、FRP、レンガ、ブロック、石こうに。
人工大理石、セラミックタイルに。
トラスコ品番106-1431材質超硬グリッド厚さ(mm)0.8全長(mm)150切断能力(mm)耐火管:~75適合材耐火管、エンビパイプ、レンガ、石膏、人工大理石、セラミックタイル有効刃長(mm)125内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1447490020505600RG
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする