脱着式アルミ止水板 水用心

脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ脱着式アルミ止水板 水用心 - UACJ

止水板【水用心】はアルミの総合メーカーUACJで作り上げた止水性と導入しやすい価格を両立した製品になります。
水用心アジャストタイプはマグネットで簡単に設置できる止水板です。大人一人で2分で設置できます。(※開口幅1.9mまでの扉に対応可)
事前に簡単な取付作業が必要ですが、お客様ご自身で行えますので、業者による取付工事が不要となり、水害対策の導入コストを抑えることができます。
取付作業はすべて強力両面テープで行いますので、特殊な工具は一切使いません。
マグネットも強力なネオジム磁石シート使っているので外れる心配もなし!
扉枠には磁性板を取り付けるだけなので平常時の建物入り口の外観を損ねません。
従来の土嚢であれば手入れが大変で設置することにも時間がかかりますが、止水板【水用心】なら一人でもたった2分で設置できます。
ご自宅や職場のサッシと同じアルミであるため、保管さえきちんと行えば長く使用できます。(※但し、保証期間は1年とさせて頂きます。)
土嚢の100倍の止水性能を持っています。
1枚の重量は14kgで大人一人でも持ち運べる軽さです。

用途脱着式アルミ止水板付属品磁性板 2本(SUS430)、取付用アタッチメント 2本(SUS430、ネオジム磁石シート、止水ゴム)トラスコ品番681-6236材質アルミ押出形材高さ(mm)550奥行(mm)33止水能力JIS A 4716 Ws-3等級相当幅(m)2内容量1枚
注意
※設置可能な環境か事前に確認頂く必要があります。
※完全に止水する製品ではありません。
※製品に小キズがある場合がございますが、止水性能には影響がございません。
※ご購入後は取扱説明書をよく熟読してご使用ください。
※使用後は水で洗い、乾燥させてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14493581MZ-TR001
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする