曜日別特売

ポッキンブレーカー

ポッキンブレーカー - 日動工業

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。
家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。
ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。
コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。

用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14551638FIPB-EK-T
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする