日動工業
エアダスターブロワー突風GUN
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様
屋内用
内容量
1台
注意
※本製品は動作中に高い音圧レベルが発生します。短時間のご使用であっても安全のために、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。保護具なしのでの使用は、聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
※絶対に目、耳、口、その他人体器官や生き物に向けて送風しないでください、死亡または失明など、重傷を負う可能性があります。
※運転中はファンに顔や衣類などを近づけないでください。長い髪やだぶついた衣類およびネックレスなどの装飾品は、回転部に巻き込まれるおそれがあります。装飾品は着用せず、髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
風速(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14532650
TPG-PI-L
ACアダプタ
820
イーグル
72×110×270
62.1(直近)
¥
30,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
14532659
TPG-PI-M
ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル
419
トムキャット
48×69×158
57.2(ベースノズル/直近)
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14532668
TPG-PI-S
Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル
230
ファントム
38×70×143
17.5(直近)
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった