曜日別特売

ティアドロップエアクリーナーカバー CHR 17-0372

ティアドロップエアクリーナーカバー CHR 17-0372 - エスアンドエスサイクルティアドロップエアクリーナーカバー CHR 17-0372 - エスアンドエスサイクルティアドロップエアクリーナーカバー CHR 17-0372 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:17-0372
S&Sスーパー E/Gキャブレターに対応した切欠き付きクローム製ティアドロップエアクリーナーカバーです。1966-84年HDモデルで5ガロンタンクと純正より長いシリンダーを持つ車両用に、カバーとガスタンクの間のクリアランスを確保するための切欠きが付属。
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:カバー:アルミ
付属品:取付ハードウェア

付属品取付ハードウェアクロームタイプクラシックティアドロップ材質(カバー)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452104817-0372
30,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする