メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:17-0400
ティアドロップエアクリーナーキットは、スーパーE/Gキャブ仕様の1955-84年HDビッグツインおよび1957-1985年スポーツスターに適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:カバー:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書
備考:マウンティングブラケットを別途ご購入下さい。
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A


