曜日別特売

ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0300B

ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0300B - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0300B - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0300B - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0300B - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0300B
フィルター面積を拡大、エアホーンのような放射状のインレットとS&S独自のスティンガー形状を組み合わせることで、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、パワーアップを実現します。スタイリッシュでハイパフォーマンスな外観を実現するために、豊富な種類のカバーをラインナップ。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:カバー:樹脂
付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書
備考:高流量(1インチトール)フィルターキットも利用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0060,170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

特記プレフィルターが使用可能付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書ブラック備考高流量(1インチトール)フィルターキットも利用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)樹脂関連規格【品番】170-0060,170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521520170-0300B
35,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする