曜日別特売

クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E

クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E - エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E - エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0306E
2007年以降HD XLスポーツスターモデル純正EFI仕様に適合します。
CARB認証エアクリーナーです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A

付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミクロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14522186170-0306E
56,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする