曜日別特売

クラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0307E

クラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0307E - エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0307E - エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0307E - エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0307E - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0307E
2007年以降HD XLスポーツスターモデル純正EFI仕様に適合します。
販売備考:※170-0307Dより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、リンクルブラックティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A

付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、リンクルブラックティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミグロスブラックタイプクラシックティアドロップ表面処理塗装関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14522071170-0307E
52,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする