メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0346
エアフロー改善で性能向上。58mmのS&Sステルスエアクリーナーキット設定あり。取り付けが簡単なワンピースデザイン。純正センサー、燃料レール、スロットルケーブルと互換性あり。デュアルローラーベアリング付き密閉型ステンレススロットルシャフトにより、スムーズな動作とエア漏れのない設計。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:スロットルホグスロットルボディ
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:硬化鋼フランジ、シール
備考:スロットルボディ不要
関連商品:ある


