ステルス ミニティアドロップ クローム 170-0367

ステルス ミニティアドロップ クローム 170-0367 - エスアンドエスサイクルステルス ミニティアドロップ クローム 170-0367 - エスアンドエスサイクルステルス ミニティアドロップ クローム 170-0367 - エスアンドエスサイクルステルス ミニティアドロップ クローム 170-0367 - エスアンドエスサイクルステルス ミニティアドロップ クローム 170-0367 - エスアンドエスサイクルステルス ミニティアドロップ クローム 170-0367 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0367
1975年に誕生したS&Sティアドロップエアクリーナーは、長い間Vツインの象徴的な形状です。ミニティアドロップは、S&Sステルスハイフローエアクリーナーシステムをベースに設計されたコンパクトバージョンで、取り付けが簡単。フルエアクリーナーキット、または既存のステルスエアクリーナー用の後付けカバーとして、クロームまたはグロスブラックのカラーバリエーションがあります。
販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバーのみ

付属品カバーのみ適合汎用 SandS製ステルスエアクリーナー材質アルミクロームタイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521188170-0367
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする