メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0394C
フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。
販売備考:※170-0394Bより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22