曜日別特売

ステルス ティアドロップ グロスブラック 170-0531

ステルス ティアドロップ グロスブラック 170-0531 - エスアンドエスサイクルステルス ティアドロップ グロスブラック 170-0531 - エスアンドエスサイクルステルス ティアドロップ グロスブラック 170-0531 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0531
1975年に誕生したS&Sティアドロップエアクリーナーは、長い間Vツインの象徴的な形状です。S&Sステルスハイフローエアクリーナーシステムをベースに設計されたティアドロップで、取り付けが簡単。フルエアクリーナーキット、または既存のステルスエアクリーナー用の後付けカバーとして、クロームまたはグロスブラックのカラーバリエーションがあります。
販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバーのみ、取り付けネジ付属

付属品カバーのみ、取り付けネジ付属材質アルミグロスブラックタイプステルスエアクリーナー表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521197170-0531
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする