曜日別特売

ステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533

ステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533 - エスアンドエスサイクルステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533 - エスアンドエスサイクルステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533 - エスアンドエスサイクルステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533 - エスアンドエスサイクルステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533 - エスアンドエスサイクルステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0533
クラシックなティアドロップ型S&Sスティンガーが吸気経路を確保し、スムーズな吸気を可能に簡単な取り付けスラッシャースタイル
販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ スラッシャータイプ
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバーのみ、取り付けネジ付属

付属品カバーのみ、取り付けネジ付属材質アルミグロスブラックタイプステルスエアクリーナー表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521407170-0533
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする