曜日別特売

チューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A

チューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A - エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A - エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A - エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A - エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A - エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A - エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0635A
高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。
販売備考:※170-0635より品番変更 ご注意下さい!)ロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:チューンドインダクションシステム
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
オプション:品番:106-0247,106-0248,
リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,

付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスシルバータイプチューンドインダクションシステム表面処理ポリッシュ関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524067170-0635A
125,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする