曜日別特売

AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0716A

AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0716A - エスアンドエスサイクルAirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0716A - エスアンドエスサイクルAirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0716A - エスアンドエスサイクルAirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0716A - エスアンドエスサイクルAirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0716A - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0716A
S&Sエアクリーナーの新定番エアスティンガー。カバー上面もフィルター構造になっており吸気効率を最大限まで引き上げます。クラシックカスタムなデザインを踏襲しながらS&Sが新たな旋風を巻き起こす。
タイプ:エアスティンガーステルス
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:リング:アルミ
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア
備考:プリフィルター設定あり
オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,
リペア:品番:170-0723A,
関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア材質リング:アルミシルバー備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理ポリッシュ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521651170-0716A
37,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする