ステルス エアクリーナー ティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0779

ステルス エアクリーナー ティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0779 - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナー ティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0779 - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナー ティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0779 - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナー ティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0779 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0779
ラーバクロームは、伝統的なクロームのミラーフィニッシュと光沢のダークカラーをフィーチャーしたユニークなカラーです。ステルスエアクリーナーはフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。
販売備考:ステルスエアクリーナー用カバー単体
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:スモーキークローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー
関連商品:品番:170-0781,170-0782

付属品カバー材質アルミスモーキークロームタイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0781,170-0782内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521556170-0779
35,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする