メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0780
ラーバクロームは、伝統的なクロームのミラーフィニッシュと光沢のダークカラーをフィーチャーしたユニークなカラーです。ステルスエアクリーナーはフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:スモーキークローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー
関連商品:品番:170-0781,170-0782


