曜日別特売

宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用

宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ヤマト運輸 クロネコボックス(茶)用 - ホワイトバリーン

ヤマト運輸のクロネコボックス(茶)にぴったり収まる保冷内箱です。
素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。
アローエコは、官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て
・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)

用途
食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。
農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。
冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。
常温輸送の際の暖気からの遮断に。
形状その他厚さ(mm)【断熱材】20入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式(100セット)
注意
※外箱(ヤマト運輸のクロネコボックス)は付属いたしません。
※仕上がりは多少の誤差が生じる可能性がございます。
※基本的にPE袋梱包での出荷となります。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ヤマト運輸 クロネコボックス6(茶)用(※段ボール箱は付属しません)14539580ARCBY60-100224154224×154×7878
33,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
ヤマト運輸 クロネコボックス8(茶)用(※段ボール箱は付属しません)14539589ARCBY80-100334224334×224×9898
45,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする