曜日別特売

フライホイールAssy 32-2222

フライホイールAssy 32-2222 - エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2222 - エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2222 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:32-2222
ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciと80Ciのショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト
備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要

特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452533632-2222
265,300
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする