メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:320-0605
4-5/8インチストローク(131Ciキット使用時)。バランスギア搭載。熱処理を施した4140材を使用し、純正比2倍以上の高剛性・高強度を実現。クランクピンの溶接が不要になり、強度が向上。高回転化によりパワーアップ。S&S高強度コネクティングロッドは、有限要素法により弱点を排除し、パワーアップを実現。全幅リストピンコネクティングロッド(S&Sのパフォーマンスピストンが必要)。S&Sパフォーマンスピストン重量(1213g)に対応したバランス調整済み。ギヤードライブカムに最適。安定したバランスと精密加工。高回転化対応でパワーアップ。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
材質[素材]:スチール