イースタン工業
コンフィ コンロ台
3口グリル付きガスコンロを設置できるコンロ台です。
機種により不可な場合がござます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×550×800
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(底部)
アルミ貼り
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14539458
CMⅡ-60GCW
ホワイト(低圧メラミン)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14539467
CMⅡ-60GCG
パステルグリーン(コート紙)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14539476
CMⅡ-60GCN
ナチュラルウッド(コート紙)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14539485
CMⅡ-60GCD
ダークウッド(コート紙)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14539501
COⅡ-60GCW
ホワイト(低圧メラミン)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14539510
COⅡ-60GCG
パステルグリーン(コート紙)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14539519
COⅡ-60GCN
ナチュラルウッド(コート紙)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14539528
COⅡ-60GCD
ダークウッド(コート紙)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。