コンフィ コンロ台付き流し台

コンフィ コンロ台付き流し台 - イースタン工業コンフィ コンロ台付き流し台 - イースタン工業

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き88cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。

用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。付属品4本差し包丁差し穴径(Φmm)【水栓】38間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620)本体白化粧材質(天板)ステンレス材質(底部)アルミ貼り色(扉)パステルグリーン(コート紙)シンク位置排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース内容量1台
注意
※製品の構造上、背面への固定は必須になります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※営業エリア外での修理、返品、交換、クレームなどいかなる対応もいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14536841CFS-160ALG
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥19,000/税込¥20,900
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする