ソエラ 流し台

ソエラ 流し台 - イースタン工業ソエラ 流し台 - イースタン工業ソエラ 流し台 - イースタン工業ソエラ 流し台 - イースタン工業

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。

用途3口グリルレスタイプの加熱機器が取り付けられます。付属品4本差し包丁差し穴径(Φmm)【水栓】38本体白化粧材質(天板)ステンレス材質(底部)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース内容量1台
注意
※下台2台、天板、排水トラップの4梱包を現場での組み立てになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14537629SOⅢ-195-C3LW1950×600×850+40モダンホワイト
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537638SOⅢ-195-C3LP1950×600×850+40ポッピングブルー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537647SOⅢ-195-C3LO1950×600×850+40アウターブルー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537656SOⅢ-195-C3LM1950×600×850+40メタリックグレー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537665SOⅢ-195-C3LV1950×600×850+40バーチホワイト
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537681SOⅢ-195-C3LC1950×600×850+40ライトチェリー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537690SOⅢ-195-C3LB1950×600×850+40ダークブラウン
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537699SOⅢ-195-C3RW1950×600×850+40モダンホワイト
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537708SOⅢ-195-C3RP1950×600×850+40ポッピングブルー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537717SOⅢ-195-C3RO1950×600×850+40アウターブルー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537726SOⅢ-195-C3RM1950×600×850+40メタリックグレー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537735SOⅢ-195-C3RV1950×600×850+40バーチホワイト
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537751SOⅢ-195-C3RC1950×600×850+40ライトチェリー
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537760SOⅢ-195-C3RB1950×600×850+40ダークブラウン
195,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537769SOⅢ-180-C3LW1800×600×850+40モダンホワイト
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537778SOⅢ-180-C3LP1800×600×850+40ポッピングブルー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537787SOⅢ-180-C3LO1800×600×850+40アウターブルー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537796SOⅢ-180-C3LM1800×600×850+40メタリックグレー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537805SOⅢ-180-C3LV1800×600×850+40バーチホワイト
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537821SOⅢ-180-C3LC1800×600×850+40ライトチェリー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537830SOⅢ-180-C3LB1800×600×850+40ダークブラウン
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537839SOⅢ-180-C3RW1800×600×850+40モダンホワイト
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537848SOⅢ-180-C3RP1800×600×850+40ポッピングブルー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537857SOⅢ-180-C3RO1800×600×850+40アウターブルー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537866SOⅢ-180-C3RM1800×600×850+40メタリックグレー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537875SOⅢ-180-C3RV1800×600×850+40バーチホワイト
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537891SOⅢ-180-C3RC1800×600×850+40ライトチェリー
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537900SOⅢ-180-C3RB1800×600×850+40ダークブラウン
160,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14537909SOⅢ-165-C3LW1650×600×850+40モダンホワイト
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537918SOⅢ-165-C3LP1650×600×850+40ポッピングブルー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537927SOⅢ-165-C3LO1650×600×850+40アウターブルー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537936SOⅢ-165-C3LM1650×600×850+40メタリックグレー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537945SOⅢ-165-C3LV1650×600×850+40バーチホワイト
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537961SOⅢ-165-C3LC1650×600×850+40ライトチェリー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537970SOⅢ-165-C3LB1650×600×850+40ダークブラウン
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537979SOⅢ-165-C3RW1650×600×850+40モダンホワイト
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537988SOⅢ-165-C3RP1650×600×850+40ポッピングブルー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537997SOⅢ-165-C3RO1650×600×850+40アウターブルー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14538006SOⅢ-165-C3RM1650×600×850+40メタリックグレー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14538015SOⅢ-165-C3RV1650×600×850+40バーチホワイト
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14538031SOⅢ-165-C3RC1650×600×850+40ライトチェリー
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14538040SOⅢ-165-C3RB1650×600×850+40ダークブラウン
141,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする